• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tragarmwagen

Artikel-Nr.: 4627
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 4627
EAN / GTIN 4017976346205
Herstellernummer 4627
L-Nummer L90090 100572
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • zerlegt

Beschreibung:

  • Rahmen aus stabilem Quadratrohr.
  • Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden.
  • Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen.
  • Zweiseitig 24 Tragarme 5° geneigt (12 Stück je Seite).
  • Nutzlänge 370 mm, Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite).
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
  • Feststeller an den Lenkrollen.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 500
  • Ladeflächenlänge (mm): 1200
  • Ladeflächenbreite (mm): 800
  • Gesamtlänge (mm): 1400
  • Gesamtbreite (mm): 800
  • Gesamthöhe (mm): 1807
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 200 x 40
  • Ausführung: zweiseitig