Taschen-Reißnadel, ganze Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 459510 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
901 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 150 mm
Produktart Reißnadel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 459510 150
EAN / GTIN 4045197486462
Herstellernummer 459510 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Halter mit Ansteckclip. Anreißnadel versenkbar zum Schutz der Spitze; Verletzungsgefahr ist ausgeschlossen. Spitze nachschleifbar. Spitzenlänge einstellbar. Sicherer Halt der Spitze durch Klemmfutter.
Hartmetall-Nadel (40 mm lang), unverlierbar in stabilem 6-kant-Alu-Halter mit Riffelung.

Ersatzteil:

Ersatz-Reißnadeln Nr. 459700.