• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Taschen-Reißnadel Rico-Marker, ganze Länge: 165mm

Artikel-Nr.: 459500 165
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
344 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 165 mm
Produktart Reißnadel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 459500 165
EAN / GTIN 7640102450001

Beschreibung

Ausführung:

Halter mit Ansteckclip. Anreißnadel versenkbar zum Schutz der Spitze; Verletzungsgefahr ist ausgeschlossen. Spitze nachschleifbar. Spitzenlänge einstellbar. Sicherer Halt der Spitze durch Klemmfutter.
Hochpräzise Ausführung mit Hartmetallnadel. Nutzlänge der Nadel 12 mm (⌀ 1,5 mm). Handlicher, gerändeter Alu-Halter. Druckknopfmechanik aus Stahl und gehärtet. Der schlanke Kegel des Halters der Anreißspitze gewährleistet ein Anreißen auch an schwer zugänglichen Stellen.

Ersatzteil:

Ersatz-Reißnadel Nr. 459700 Gr. 165.