• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C8 MB50X120 CAMFIX-Aufnahmen mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4559817
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4559817
EAN / GTIN 7291075179750
Herstellernummer 4559817
L-Nummer L23900 373

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 80

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB50
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 120 mm
  • Schaftgrösse (SS) 80

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen