• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KIT BHF MB50-80 6-220 Schlicht-Ausspindel KIT.

Artikel-Nr.: 4550057
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4550057
EAN / GTIN 7291075157277
Herstellernummer 4550057
L-Nummer L23910 107045

Beschreibung

Beschreibung:

Ausspindel Kits, Schaftgrösse (SS) MB50

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 220 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 6 mm
  • Schaftgrösse (SS): MB50

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb