Digitaler Universal-Winkelmesser, Schienenlänge: 150mm

Artikel-Nr.: 454000 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 59,00 € /Stk.
  • 89,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schienenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Messbereich -360 Grad - 360 Grad
Ablesung umschaltbar 1 Minute oder 0,01°
Fehlergrenze ±2 Winkelmin.
Wiederholpräzision 1 Winkelmin.
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Schienenlänge 150 mm
Batterielebensdauer ca. 2.000 h
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Produktart Winkelmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 454000 150
EAN / GTIN 4045197294654

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Universal-Winkelmesser.
  • Anzeige wahlweise in Winkelgraden oder Winkelminuten.
  • Einfache Justierung über feste Referenzpunkte.
  • Die Messschiene ist über die ganze Länge verschieb- und klemmbar.
  • Feineinstellung für exaktes Justieren beliebiger Winkelmaße.
  • Preset: Voreinstellung beliebiger Winkel, z. B. für Toleranzmessungen.
  • Data/Hold: Speichern (Halten) oder Senden des angezeigten Wertes.
  • Messrichtungsumkehr.
  • Nullen in jeder Position.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Zusatzwinkel Nr. 453600 und Datenkabel Nr. 497080.

Ersatzteil:

Messschiene Nr. 453510.