• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PS BT50 90 M24 MAS3 B Anzugsbolzen

Artikel-Nr.: 4517095
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Anzugsbolzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4517095
EAN / GTIN 7291075137378
Herstellernummer 4517095
L-Nummer L24000 328

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 25 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 25 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 90 Degrees
  • Körperlänge (LB) 35 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Gesamtlänge (OAL) 85 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50