• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TOOL CLAMP 40 ROTARY Tool Clamp für ISO, DIN 69871 und BT MAS-403-Schäfte

Artikel-Nr.: 4513063
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 4513063
EAN / GTIN 7291075138733
Herstellernummer 4513063
L-Nummer L24000 7

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeugwechselblöcke, Schnittstellengröße (CSI) ROTARY

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 82 mm
  • Körperlänge (LB) 56 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ROTARY
  • Schaftbreite (B) 104 mm