• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 8 x 9 mm

Artikel-Nr.: 450N-8X9
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 450N-8X9
EAN / GTIN 4000896020744
Herstellernummer 450N-8X9
L-Nummer L60140 242
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 8 x 9 mm
  • Abmessungen / Länge: 139 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg