• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stockschraubenschlüssel 220 mm

Artikel-Nr.: 4509440
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Installationsschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4509440
EAN / GTIN 4017981317108
Herstellernummer 4509440
L-Nummer L60160 4835
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für WD-Befestigungen (Stockschrauben) M6, M8, M10, M12
  • Mit drehbarem Gewindeeinsatz
  • Vernickelt

Merkmal:

  • für Schrauben der Größe:
    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
  • Gesamtlänge [mm]: 220 mm
  • Oberfläche: Vernickelt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein