• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST 20X100 ER20 M DIN 6499 ER-Mini-Spannzangenfutter mit Zylinderschaft

Artikel-Nr.: 4506003
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4506003
EAN / GTIN 7291075133189
Herstellernummer 4506003
L-Nummer L24120 1850

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 28 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER20, Kraglänge (LPR) 90 mm, Schaftgrösse (SS) 20

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 28 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 13 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER20
  • Antriebsgröße (DRVS) 21 mm
  • Kraglänge (LPR) 90 mm
  • Schaftlänge (LS) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 20