• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 SRKIN14X160 Schrumpffutter nach HSK DIN69893 Form A

Artikel-Nr.: 4504233
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4504233
EAN / GTIN 7291075176766
Herstellernummer 4504233
L-Nummer L24120 532

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 45 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 45 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm
  • Kraglänge (LPR) 160 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100

Passende Produkte