• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ST3/4X2-1/2″ ER16 F DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit gerader Aufnahme

Artikel-Nr.: 4501920
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4501920
EAN / GTIN 7291075146110
Herstellernummer 4501920
L-Nummer L24120 810

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.102″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER16 ,Kraglänge (LPR) 1.187″ ,Schaftgrösse (SS) 3/4

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.102″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.278″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.022″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER16
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.748″
  • Kraglänge (LPR): 1.187″
  • Schaftlänge (LS): 2-1/2″
  • Schaftgrösse (SS): 3/4