• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splintentreiber SB 150 x 12 x 9 mm

Artikel-Nr.: 450 009 0 SB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 450 009 0 SB
EAN / GTIN 4049002021800
Herstellernummer 450 009 0 SB
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Austreiben oder Entfernen von Bolzen, Nieten, Splinten oder anderen Verbindungselementen aus Durchgangsbohrungen
  • alternativ zum passgenauen Versenken der o.g. Verbindungselemente in der Werkstückoberfläche
  • hochlegierter Werkzeugstahl, durchgängig vergütet
  • spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
  • mit optimiertem Verfahren hochglanzpoliert - auf den Einsatz von Chrom kann verzichtet werden
  • durchgängig gehärtet zur optimalen Kraftübertragung
  • goldfarbig tauchlackiert
  • abgerundete Kanten vermeiden Beschädigungen des Werkstückes
  • Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
  • alle Metallteile sind GS-geprüft

Merkmal:

  • Gewicht: 121 g
  • Länge: 150 mm
  • Ausführung: tauchlackiert
  • Farbe: gold
  • Durchmesser Spitze: 9 mm
  • Schlüsselweite: 12 mm
  • Profil: 8-kant

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb