• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 D-D Messdorn >80-100 mm Messfläche aus Diamant, M10 x 1

Artikel-Nr.: 4484309
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Produktart Messdorn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4484309
EAN / GTIN 4059192069056
Herstellernummer 4484309
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

844 D-D Bohrungsmessdorn
Nennmaß: > 80-100
Messspanne in mm: 0,2
Anschlussgewinde g: M10x1
Ausführung: Für allgemeine Bohrungen
Material Messfläche: Diamant