• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messbereichsverlängerung 35 mm 844N 35-100 / 844NR 80-220 mm

Artikel-Nr.: 4474656
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
Artikelnummer 4474656
EAN / GTIN 4059192057404
Herstellernummer 4474656
L-Nummer L40090 62
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Messbereichsverlängerung 35 mm 844N 35-100 / 844NR 80-220 mm
Messbereichsverlängerung 35 mm für 844 N 35 - 100 mm / 844 NR 80 - 220 mm