• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gummifüße des Korpusses des Werkzeugkoffers XXL III 42 mm

Artikel-Nr.: 44561
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
Artikelnummer 44561
EAN / GTIN 4010995445614
Herstellernummer 44561
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Die Gummifüße gleichen beim Liegen des Koffers mit eingeklappten Beinen den Höhenunterschied zwischen dem erhöhten Hinterrad und der Vorderseite aus. Dadurch liegt der Koffer auf einer horizontalen Ebene.
  • Ersatz-Gummifüße für den Korpus des Werkzeugkoffers XXL III. Enthält 2 Stück.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Breite (mm): 29 mm
  • Höhe (mm): 36 mm
  • Gesamtlänge (mm): 42 mm