• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halterung der Werkzeugfächer für Werkzeugkoffer XXL III 31 mm

Artikel-Nr.: 44553
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
Artikelnummer 44553
EAN / GTIN 4010995445539
Herstellernummer 44553
L-Nummer L60070 101275
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zum Befestigen der Werkzeugfächer im Werkzeugkoffer XXL III. Die Werkzeugfächer dienen zur ordentlichen und sicheren Aufbewahrung der Werkzeuge.
  • Ersatz-Halterung zum Befestigen der Werkzeugfächer im Werkzeugkoffer XXL III von Wiha. Enthält 2 Stück.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Breite (mm): 34 mm
  • Höhe (mm): 133.5 mm
  • Gesamtlänge (mm): 31 mm