Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Datenausgang, Anreißhöhe: 300mm

Artikel-Nr.: 444000 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 39,70 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anreißhöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Anreißhöhe 300 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ziffernhöhe 11 mm
Fehlergrenze 0,04 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Messsäulen-Querschnitt 30×12 mm
Messtechnik digital
Fußfläche Länge 165 mm
Fußfläche Breite 110 mm
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 444000 300
EAN / GTIN 4045197889829
Herstellernummer 444000 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Fuß mit geschliffener Standfläche und Schmutznuten. Ergonomische, komfortable Kunststoffkappe mit Haptoprene®-Oberfläche. Flache, hartmetallbestückte Anreißnadel für einfaches Anreißen auch in schmalen Nuten, auswechselbar. Klappbare und abnehmbare Schutzkappe für verletzungsfreies Arbeiten. Anreißmöglichkeit ab 0, Zeichnungsmaße können dadurch ohne Rechenfehler direkt übertragen werden. Sehr gut ablesbare, kontrastreiche LCD-Anzeige 11 mm. Inkl. Datenausgang. Inkl. Feineinstellung und Feststellschraube.

Funktion:

  • Nullstellung in jeder Position
  • Preset
  • mm / Zoll-Umschaltung
  • Datenausgang RS232 Proximity
  • Hold-Funktion

Lieferumfang:

Inklusive Anreißnadel Nr. 444010 Gr. 75.
Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948.