• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreikant-Steckschlüssel

Artikel-Nr.: 44370
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 44370
EAN / GTIN 4020772044374
Herstellernummer 44370
L-Nummer L30090 437
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dreikant-Steckschlüssel, Stahl. Schaft und Drehstift verzinkt.

Merkmal:

  • Größe: M 6
  • L1 x D1: 115x14
  • L2 x D2: 80x 6
  • L4: 6
  • A1: 11,4
  • S: 10,05
  • Gewicht: 60 g