Präzisions-Höhenanreißgerät mit Lupe, Anreißhöhe: 300mm

Artikel-Nr.: 443450 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 39,70 € /Stk.
  • 64,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anreißhöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Anreißhöhe 300 mm
Nonius 1/50 mm
Fehlergrenze 0,05 mm
Messsäulen-Querschnitt 30×12 mm
Messtechnik analog
Fußfläche Länge 165 mm
Fußfläche Breite 110 mm
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 443450 300
EAN / GTIN 4045197889904
Herstellernummer 443450 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Fuß mit geschliffener Standfläche und Schmutznuten. Ergonomische, komfortable Kunststoffkappe mit Haptoprene®-Oberfläche. Parallaxfreie Ablesung mit feiner, kontrastreicher Skalierung. Zusätzliche Lupe für optimale Ablesbarkeit. Alle Ableseteile sind blendfrei mattverchromt. Inklusive Feineinstellung und Feststellschraube. Flache, hartmetallbestückte Anreißnadel für einfaches Anreißen auch in schmalen Nuten, auswechselbar, Anreißmöglichkeit ab 0. Zeichnungsmaße können dadurch ohne Rechenfehler direkt übertragen werden. Klappbare und abnehmbare Schutzkappe für verletzungsfreies Arbeiten.

Lieferumfang:

Inklusive Anreißnadel Nr. 444010 Gr. 75.