Abrollbock-Paar, für Spitzenhöhe: 50/75mm

Artikel-Nr.: 443160 50/75
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Spitzenhöhe (mm) Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀-Bereich 2 mm - 40 mm
Breite Nutenstein h6 10 mm
maximale Belastbarkeit pro Paar 20 kg
Produktart Abrollbock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 443160 50/75
EAN / GTIN 4030234000350
Hersteller/verantwortliche Person mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme unzentrierter oder überlanger Teile.

Passend für:

Rundlaufprüfgerät Nr. 443000 Gr. 50 und 75 / 443210.