Abrollbock-Paar höhenverstellbar, für maximalen Werkstück-⌀: 32mm

Artikel-Nr.: 443050 32
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für maximalen Werkstück-⌀ (mm) Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀-Bereich 2 mm - 32 mm
für maximalen Werkstück-⌀ 32 mm
Spitzenhöhe 66 (bei d = 10) mm
Breite Nutenstein h6 10 mm
maximale Belastbarkeit pro Paar 20 kg
Produktart Abrollbock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 443050 32
EAN / GTIN 4030234000435
Hersteller/verantwortliche Person mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme unzentrierter oder überlanger Teile.
Auch für Teile mit unterschiedlichen Durchmessern.

Passend für:

Rundlaufprüfgerät Nr. 443000 Gr. 50 und 75 / 443210.