• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.

Artikel-Nr.: 441243
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 441243
EAN / GTIN 9003174412434
Herstellernummer 441243
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM 1F80 Schleifscheibe eignet sich besonders für anspruchsvolle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten. Diese Hochleistungs-Schruppscheibe unterstützt Sie bei unterschiedlichsten Arbeiten, wie dem Anbringen von Nuten und Kerben, beim Entgraten von Zahnrädern, beim Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen sowie bei der Instandhaltung von Turbinenschaufeln. Dank des speziell für Edelstahl entwickelten Bindungssystems, bleibt dieses Werkzeug sehr lange aggressiv und die Lebensdauer wird klar erhöht. Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und eine Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl. Bei einem Durchmesser über 80 mm empfehlen wir die Verwendung einer Schutzhaube.

Merkmal:

  • Form: 1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 30 R- BFX /80
  • Abmessung (D x T x H): 75 x 4 x 10 mm
  • Durchmesser: 75 mm
  • Stärke: 4 mm
  • Bohrung: 10 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Spezielles Bindungssystem für Edelstahl mit höchster Aggressivität und langer Lebensdauer
  • Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten
  • Zum Anbringen von Nuten und Kerben, zum Entgraten von Zahnrädern, zum Instandhalten von Turbinenschaufeln sowie zum Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen

Empfehlung:

  • Verwendung einer Schutzhaube bei einem Durchmesser von über 80 mm

Besonderheiten:
  • Lange Lebensdauer
  • Höchste Aggressivität
  • Beste Ergebnisse auf Edelstahl

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb