Magnet-Messstativ Feineinstellung 2-fach, Typ: 240

Artikel-Nr.: 441174 240
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausladung 282 mm
Länge Gelenkarm L1 110 mm
Länge Gelenkarm L2 101 mm
Anschlussgewinde unten M8
Haftkraft 800 N
Magnetfuß Länge 60 mm
Magnetfuß Breite 50 mm
Magnetfuß Höhe 55 mm
Produktart Messstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 441174 240
EAN / GTIN 7290003243143

Beschreibung

Ausführung:

Mechanisches Magnet-Messstativ mit mechanischer Zentralklemmung. Alle drei Gelenke werden mit nur einem Drehgriff geklemmt. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Kugelgelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung. Magnetfuß mit Drehschalter und prismatischer Sohle.
Universal-Messuhrenaufnahme für Einspannschäfte ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 Zoll und Messgeräte mit Halteprisma. Sehr präzise Justiermöglichkeit durch doppelte Feineinstellung an Messuhrenaufnahme und Magnetfuß.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte