Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Gestänge, Typ: 120SF

Artikel-Nr.: 441150 120SF
Rabatt
156,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
357 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausladung 178 mm
Länge Gelenkarm L1 56 mm
Länge Gelenkarm L2 51 mm
Anschlussgewinde unten M5
Haftkraft 320 N
maximale Belastung 2,7 kg
Magnetfuß Länge 40 mm
Magnetfuß Breite 30 mm
Magnetfuß Höhe 35 mm
Produktart Messstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 441150 120SF
EAN / GTIN 7290005395116

Beschreibung

Ausführung:

Mechanisches Magnet-Messstativ mit mechanischer Zentralklemmung. Alle drei Gelenke werden mit nur einem Drehgriff geklemmt. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Kugelgelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung. Magnetfuß mit Drehschalter und prismatischer Sohle.
Universal-Messuhrenaufnahme mit Feineinstellung, für Einspannschäfte ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 Zoll und Messgeräte mit Halteprisma.

Ausführung - Bild:

Feineinstellung an der Messuhrenaufnahme

Downloads & Dokumente

Passende Produkte