• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattständer

Artikel-Nr.: 44065
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 44065
EAN / GTIN 4020772044060
Herstellernummer 44065
L-Nummer L30090 88
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstattständer, mit Sechskantschraubendreher ISO 2936, mm, 9-teilig.
Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Ständer: sortenreiner, schlagfester Kunststoff, mit Verbindungsclip zum Anbauen weiterer Werkstattständer.

Merkmal:

  • Inhalt: SW: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Gewicht: 840 g