• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ 6-kant Steckschlüssel (Zoll) 1.5/16″

Artikel-Nr.: 4400A 1.5/16
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
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4400A 1.5/16
EAN / GTIN 4991644075744
Herstellernummer 4400A 1.5/16
L-Nummer L60050 7284
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 47 mm
  • Dimension D2: 39 mm
  • D1: 44,2 mm
  • Länge: 24 mm
  • Antrieb: 1/2″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 1.5/16″
  • Innensechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän