• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschlüssel Serie 44 6x7 mm, SB

Artikel-Nr.: 44.6X7PB
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
Artikelnummer 44.6X7PB
EAN / GTIN 3148515661006
Herstellernummer 44.6X7PB
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

Produktstärken:,Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe,verchromt, satiniert

Merkmal:

Technische Daten:,A [mm]: 6x7,B x B1 [mm]: 15,0 x 17,5,E [mm]: 3,7,L [mm]: 120,[g]: 20