• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel ″Serie 44″ SLS 36 X 41 mm

Artikel-Nr.: 44.36X41SLS
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 44.36X41SLS
EAN / GTIN 3662424029127
Herstellernummer 44.36X41SLS
L-Nummer L60130 9966
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Die Gabeln sind feiner als beim Standard-Gaberingschlüssel für einen besseren Zugang in der Stärke. Beispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen
  • Um 15° abgeschrägte Gabelköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 36x41
  • B x B1 [mm]: 78,0 x 87,0
  • E [mm]: 12,0
  • L [mm]: 381
  • Gewicht in Gramm: 970