• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellgerät Precimar, Typ: 650

Artikel-Nr.: 439909 650
Rabatt
17.450,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich außen 40 mm - 695 mm
Messbereich innen 0 mm - 655 mm
Ablesung 0,001 mm
Längenmessabweichung MPEE1 ≤ (0,7 + l/1000) µm; l in mm µm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Netzspannung 100 V - 240 V
Netzfrequenz 50 Hz - 60 Hz
Ausgangsspannung 24V, 5A
Stromversorgung 100 - 240 V
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Einstellgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 439909 650
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Präzise Einstellung von Innen- und Außen-Vergleichsmessgeräten, Innenmessschrauben, 2-Punkt-Innenmessgeräten, Feinzeiger-Rachenlehren und vielen weiteren Messgeräten.
  • Touchdisplay mit intuitiver Bedienung.
  • Hoher Komfort durch Ablegen von Favoriten und Einlesen der Messmittel via Barcode-Scanner..
  • Zeit- und Kostenersparnis durch den Wegfall von Einstellringen und Endmaßen.
  • Kein Verlust an Genauigkeit gegenüber Einstellringen oder Endmaßkombinationen.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Einstellung und Kalibrierung von Außen-, Innen-, Bohrungs- und Universalmessgeräten.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für exaktes Einstellen, Adapter Art.-Nr. 439910439916 verwenden.
  • Nur auf ebenen und sauberen Untergrund verwenden.
  • Steckertyp F zur Verwendung im 230 Volt-Stromnetz. Passendes Kaltgerätekabel für andere Steckdosen verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Bei Gegenstände oder Körperteile im Verfahrbereich, Keramikendmaße nicht bewegen.
  • Keine starke Druckbelastung auf Gehäuse ausüben.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht als mobiles Einstellgerät verwenden.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb