{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Werksnorm | |
| Messbereich | 20 mm - 40 mm | |
| Ziffernschrittwert umschaltbar | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Fehlergrenze | 0,03 mm | |
| Wiederholpräzision | 0,01 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
| IP-Schutzart | IP 67 | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
| HM-Tastkugel-⌀ | 1 mm | |
| minimale Nutbreite | 1,2 mm | |
| maximale Nuttiefe | 7 mm | |
| maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) | 85 mm | |
| Messkraft | 1,1 N - 1,6 N | |
| Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Messtechnik | digital | |
| Produktart | Innen-Schnelltaster |
| Artikelnummer | 438974 20-40 | |
| EAN / GTIN | 2050001055217 | |
| Herstellernummer | G220 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |