Fühlhebelmessgerät Rubytast Tastarmlänge 12,5 mm mit Rubinkugel, Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀: 0,1/40mm

Artikel-Nr.: 436254 0,1/40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 26,90 € /Stk.
  • 21,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 2270
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2270
Messbereich je Richtung 0,1 mm
Ablesung 0,002 mm
Abweichungsspanne fe 2,7 µm
Gesamtabweichungsspanne fges 3,5 µm
Messkugel-⌀ 2 mm
Schwenkbereich 2×120 Grad
Tastarmlänge 11,8 mm
Messkraft 0,15 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 40 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 436254 0,1/40
EAN / GTIN 7630041110586
Herstellernummer 01811001

Beschreibung

Ausführung:

2/1000-Ablesung.
Hochpräzise Fühlhebelmessgeräte mit edelsteingelagertem Messwerk in handlicher, robuster Ausführung. Gehäuse und Schwalbenschwanz-Halteprismen sind aus einem Stück gefertigt, dadurch ist die Einspannung besonders biegesteif. Korrosionsschutz durch Mattverchromung des Gehäuses.
Mit Rubinkugel.
TESA − Rubingelagertes Messwerk mit Messkugel aus HM. Robustes Monoblock-Gehäuse; antimagnetisch. Swiss Made.

Verwendung:

Als genaues Vergleichsmessgerät zur Prüfung der Sollmaßabweichung für Rundlaufprüfungen, Innenmessungen, Prüfung der Parallelität und Ebenheit sowie zum Ausrichten von Werkstücken.

Lieferumfang:

Inklusive Spannzapfen ⌀ 8 mm.

Sonderzubehör:

Vierkant-Halter Nr. 436510, Zentrierhalter Nr. 436512, Gelenk-Messstativ Nr. 359680.

Ersatzteil:

Ersatztaster mit HM- oder Rubinkugel auf Anfrage lieferbar.

Hinweis:

Zusatzinformation DIN 2270: Ablesung 0,002/0,001 − Abweichungsspanne 2 µm, Gesamtabweichungsspanne 4 µm, Messwertumkehrspanne 2µm.