• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher und Steckschlüsseleinsatz 1/4″ Set slimVario® electric gemischt 14-tlg. inkl. Falttasche

Artikel-Nr.: 43467
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43467
EAN / GTIN 4010995434670
Herstellernummer 43467
L-Nummer L60070 4123
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.
  • Schützt Ihr Material: Vollisolierte Steckschlüssel reduzieren die Gefahr von Kurzschlüssen.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
  • Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.
  • Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.
  • Bei Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie z.B. an Schaltschränken und elektrischen Anlagen werden viele verschiedene Schraubprofile benötigt. Das 13-tlg. Set deckt mit seiner Auswahl an Steckschlüsseleinsätzen und den beiden slimBits die gängigsten Verschraubungen ab und ist somit flexibel einsetzbar. Sicher verstaut und geordnet in einer robusten Falttasche sind die Elektriker-Werkzeuge perfekt für den mobilen Einsatz geeignet. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klingen auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. Die 1/4″ Steckschlüsseleinsätze können in Kombination mit speedE® und slimVario® Handgriffen für das Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben verwendet werden. Gerade im beengten Arbeitsumfeld verhindern die vollisolierten Werkzeuge bei unabsichtlichem Kontaktieren zweier Leiter einen Kurzschluss. Jedes Werkzeug im Set wurde gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® slimVario® electric
  • 1x Verlängerung slimVario® electric für slimBits 6,0 mm x 69,5 mm (43292)
  • 1x Adapter slimVario® electric für 1/4″ Steckschlüssel 59 mm (43139)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 5,0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 5,5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 6,0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 7,0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 8,0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 10,0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 11,0 mm x 42 mm (43096)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4″ Außensechskant 13,0 mm x 42 mm (43098)
  • 1x Falttasche

Passende Produkte