• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Digitale Absolut-Messuhr IP66, Messbereich: 5mm

Artikel-Nr.: 434410 5
Rabatt
416,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 66
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 5 mm
Ablesung wählbar 0,01 / 0,001 mm
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,003 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 66
Messkraft 2,0 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Tiefe 44,3 mm
Länge 116,5 mm
Breite 35 mm
Öse an Messuhrrückwand nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434410 5
EAN / GTIN 4946368554242
Herstellernummer 543-585
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Praktische, vielseitige und robuste Digitalmessuhr mit integrierter Toleranzanzeige (mit oder ohne Messwert). Durch die schmale Bauform besonders geeignet zum Einbau in Vorrichtungen mit beengten Platzverhältnissen. Anzeige kann zur Ablesung von beiden Seiten um 180° gewendet werden. Durch Kurzschließen der Digimatic-Leitungen 1 und 6 können eine oder eine Reihe von Messuhren auf Null gestellt bzw. ein Vorwahlwert aufgerufen werden.
Ablesung von oben.

Funktion:

IP66: Es besteht Schutz gegen starken Wasserstrahl bzw. vorübergehende Überflutung und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498428, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte