• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1087 BR Digitale Messuhr 12,5 mm (.5“) 0,0005 mm m.K.

Artikel-Nr.: 4337860KAL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4337860KAL
EAN / GTIN 4059192066734
Herstellernummer 4337860KAL
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1087 BR
IP Schutzart: IP 42
Datenschnittstelle: USB, Digimatic
Werksnorm
Messspanne in mm: 12,5mm
Ziffernschrittwert in mm:
Ziffernschrittwert inch:
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Kartonage