• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1087 Ri-HR Digitale Messuhr 12,5 mm (.5“) 0,0001 mm m.K.

Artikel-Nr.: 4337850KAL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4337850KAL
EAN / GTIN 4059192066710
Herstellernummer 4337850KAL
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1087 Ri-HR
IP Schutzart: IP 42
Datenschnittstelle: Integrated Wireless, USB, Digimatic
Werksnorm
Messspanne in mm: 12,5mm
Ziffernschrittwert in mm:
Ziffernschrittwert inch:
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Kartonage

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb