• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1086 WRi Digitale Messuhr IP64 25 mm (1“) 0,0005 mm

Artikel-Nr.: 4337751
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
Artikelnummer 4337751
EAN / GTIN 4059192066505
Herstellernummer 4337751
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1086 WRi
IP Schutzart: IP 64
Datenschnittstelle: Integrated Wireless, USB, Digimatic
Werksnorm
Messspanne in mm: 25mm
Ziffernschrittwert in mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Ziffernschrittwert inch: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Kartonage