• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1086 WR Digitale Messuhr IP64 12,5 mm (.5“) 0,0005 mm m.K.

Artikel-Nr.: 4337740KAL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4337740KAL
EAN / GTIN 4059192066475
Herstellernummer 4337740KAL
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1086 WR
IP Schutzart: IP 64
Datenschnittstelle: USB, Digimatic
Werksnorm
Messspanne in mm: 12,5mm
Ziffernschrittwert in mm:
Ziffernschrittwert inch:
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Kartonage