• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit slimBit electric TORX® T5 x 75 mm

Artikel-Nr.: 43140
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43140
EAN / GTIN 4010995431402
Herstellernummer 43140
L-Nummer L60070 4131
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben
  • Spart Platz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselbitsystem
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig
  • Bithalter: Nur für 6 mm slimBits
  • Fußnote: keine slim-Version Hinweis: VDE- und GS-geprüft 6 mm slimBits sind nur im slimVario® Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden
  • Geprüft gemäß IEC 60900