• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ 12-kant Steckschlüssel, lang (mm) 36 mm

Artikel-Nr.: 4305M 36mm
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
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4305M 36mm
EAN / GTIN 4991644077960
Herstellernummer 4305M 36mm
L-Nummer L60050 1667
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 77 mm
  • Dimension D2: 43 mm
  • D1: 48 mm
  • Länge: 36 mm
  • Höhe: 54 mm
  • Antrieb: 1/2″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 36 mm
  • Innendoppelsechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän