• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 10,0 mm, 110 mm

Artikel-Nr.: 43030
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43030
EAN / GTIN 4010995430306
Herstellernummer 43030
L-Nummer L60070 3883
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
  • Verbessert die Zugänglichkeit: Durch 15° Maulstellung können selbst Schrauben an Engstellen problemlos erreicht werden
  • Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen
  • Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Fußnote: Geprüft gemäß EN/IEC 60900
  • Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle
  • Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel ist das optimale Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte
  • Mit einer Maulstellung von 15° wird die Installation von Klemmen und Muffen an Engstellen zum Kinderspiel
  • Die isolierten Einmaul-Gabelschlüssel werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Für Anwendungen in der Elektrik