• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Doppelringschluessel 7x9 mm

Artikel-Nr.: 43.7X9
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43.7X9
EAN / GTIN 3148511021002
Herstellernummer 43.7X9
L-Nummer L60130 7220
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel mit Anschlagkante: durch die Anschlagkante verstärkter Kopf für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Beispiele: Bremsschläuche, Muttern von Einspritzdüsen
  • Die Anschlagkante hält den Schlüssel auch auf der Mutter
  • Kurzer Schaft für bessere Handlichkeit
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 7X9
  • B x B1 [mm]: 15,6 x 18,3
  • C x C1 [mm]: 5,0 x 6,6
  • E [mm]: 10,0
  • L [mm]: 124
  • Gewicht in Gramm: 40