Multimar Universalmessgerät, Messbereich: 30-115mm

Artikel-Nr.: 428051 30-115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 48,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Multimar
Messbereich 30 mm - 115 mm
Messspanne 12 mm
Anwendungsbereich innen 30 mm - 115 mm
Anwendungsbereich außen 0 mm - 85 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Universalmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428051 30-115
EAN / GTIN 4059192024895
Herstellernummer 4503001
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Rohrkonstruktion, geschliffen und hartverchromt. Zwei Messarmträger zur Aufnahme der verschiedenen Messeinsätze. Erweiterung des Messbereichs um 75 mm durch Umdrehen der Messarme möglich. Einsetzbar mit jeder Messuhr oder Feinzeiger mit Schaft-⌀ 8 h 6 mm (Lieferung ohne Anzeigegerät).
  • Hohe Messsicherheit und Wiederholpräzision durch hochgenaue Kugelführung.
  • Wärmeschutzgriffe
  • Messkraftrichtung umstellbar für Außen- und Innenmessung.
  • Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder.
  • Der bewegliche Messarmträger ist in hochgenauer Kugelführung spiel- und reibungsarm gelagert.
  • Kräftige, geschliffene und hartverchromte Säule.
  • Einfache Montage durch Ablage- und Montageblöcke.

Verwendung:

  • Außen- und Innenmaße.
  • Außen- und Innengewinde.
  • Zentrierränder
  • Schmale Ansätze, Einstiche und Nuten.
  • Außen- und Innenkegel.
  • Außen- und Innenverzahnungen u.v.m.

Hinweis:

Bis Messbereich 2500 mm mit CFK Leichtbaurohr auf Anfrage.