2-Punkt-Schnellmessgerät DM1, maximaler Messbereich: 75mm

Artikel-Nr.: 428030 75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich innen 18 mm - 75 mm
Anwendungsbereich außen 6 mm - 70 mm
Messkraft 2,6 N
Messtechnik analog
Länge 142 mm
Breite 110 mm
Produktart 2-Punkt-Messgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428030 75
EAN / GTIN 4045197412072
Herstellernummer 428030 75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Massive Ausführung für den Einsatz direkt an Ihrem Dreh- / Fräszentrum. Zum Prüfen von Innen- und Außendurchmessern, Rundlauf, Einstichen und Wandstärken, mit einer Wiederholgenauigkeit von 2 µm.
Einsetzbar mit jeder Messuhr oder Feinzeiger mit Schaft-⌀ 8 h6 und maximalem Gehäuse-⌀ 62 mm (Lieferung ohne Anzeigegerät).

Vorteil:

Kurze Mess- und Rüstzeiten, robust und wartungsfreundlich.

Lieferumfang:

Messgerät komplett montiert;
inklusive 2 Paar Messteller TiN-beschichtet (1×⌀8mm/1×⌀13mm), 3Winkelschraubendreher (SW3,4und5).