Kleine Längenmessbank Precimar, Typ: SM60

Artikel-Nr.: 424920 SM60
Rabatt
1.685,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messspanne 25 mm
Planparallelität der Messflächen 1 µm
Messkraft 1 N
Messflächen-⌀ 6 mm
Messtechnik analog
Produktart Feinzeiger-Rachenlehre
Gewicht 9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 424920 SM60
EAN / GTIN 4059192064624
Herstellernummer 5357360
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Kleine Längenmessbank für schnelle und präzise Messungen im Fertigungsbereich. Stufenlos höhenverstellbarer Auflagetisch (⌀ 60 mm). Schutz des eingesetzten Messmittels durch eingebaute Kupplung. Messflächen gehärtet. Verwendbar mit allen Anzeigegeräten mit 8 mm Einspannschaft (auf Anfrage lieferbar).

Lieferumfang:

Ohne Feinzeiger oder Messuhr.

Sonderzubehör:

Messuhr Nr. 434314 Gr. 25; 434318 Gr. 25; 434320 Gr. 25; 434324 Gr. 25; 434656 Gr. 25; 434655 Gr. 25; Kompaktlängenmessgerät 434707 Gr. 1200; Induktivtaster 434760 Gr. 2004M

Downloads & Dokumente

Passende Produkte