{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Werksnorm | |
| Messbereich | 25 mm - 55 mm | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Fehlergrenze | 2 µm | |
| Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
| Spindelsteigung | 10 mm | |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
| Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Messtechnik | digital | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
| Produktart | Bügelmessschraube |
| Artikelnummer | 421560 25-55 | |
| EAN / GTIN | 4946368069234 | |
| Herstellernummer | 293-667 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |