• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Meißel Set in Schaumstoffeinlage SB

Artikel-Nr.: 421 010 0 SB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 421 010 0 SB
EAN / GTIN 4049002156786
Herstellernummer 421 010 0 SB
L-Nummer L70060 102455
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeuge in Industrie–Qualität
  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • durchgängig gehärtet für maximale Übertragung der Schlagkraft
  • spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
  • goldfarbig tauchlackiert
  • Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
  • alle Werkzeuge sind GS-geprüft
  • Praktische Schaumstoffeinlage sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz
  • Abmessung der Schaumstoffeinlage (W x H x D): 335 x 165 x 33 mm
  • mit präzisen Mulden zur Aufbewahrung auf Werkbank und im Werkstattwagen

Merkmal:

  • Gewicht: 2100 g
  • Länge: 338 mm
  • Breite: 170 mm
  • Höhe: 38 mm
  • Ausführung: poliert
  • Farbe: gold
  • Bestückung: 6 Stk

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb