• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C-Schraubzwinge mit metrischem Feingewinde, Knebelgriff, max. 155 mm Spannweite, 76 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 420-155
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 420-155
EAN / GTIN 4027474667122
Herstellernummer 420-155
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die C-Schraubzwingen mit metrischem Feingewinde der Baureihe 420 werden zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Schraubzwinge sorgt durch die Spindel mit metrischem Gewinde für einen präzisen und dosierten Krafteinsatz. Die Baureihe 420 hat einen Knebelgriff, der ein besonders festes Anziehen ermöglicht.
  • Spannkraft bis zu 4.000 N
  • Leichtgängige Spindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 142 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 5 9/16
  • Branche: Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 155 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 6 1/8
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 10 1/4
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Nein
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 76 mm
  • Länge der Backen [mm]: 36 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1 7/16
  • Backenbreite [mm]: 30 mm
  • Spannkraft [N]: 4.000 Nm
  • Backenbreite [inch]: 1 3/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 155 mm / 76 mm