• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Universal-Abzieher mit schwenkbaren Abziehschenkeln, bis 90 mm Spannweite, 120 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 42-3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 42-3
EAN / GTIN 4021176787904
Herstellernummer 42-3
L-Nummer L80010 295
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 3-armige Universal-Abzieher mit schwenkbaren Abziehschenkeln wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die schwenkbaren Abziehschenkel sorgen auch bei eingeschränkten Umgebungsverhältnissen für eine maximale Bewegungsfreiheit zur individuellen Anpassung an die jeweilige Spannweite und -tiefe. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil. Innerhalb der Baureihe 42 gibt es verschiedene Ausführungen des Abziehers. Bis zu dem Modell 41-2 ist der Abzieher mit einem T-Griff und einem flachen Druckstück für ein Arbeiten auf engstem Raum ausgestattet. Ab dem Modell 42-3 verfügt der Abzieher über einen Sechskantantrieb und einer dualen Spindelspitze. Hiermit lassen sich die größten Abziehkräfte erzielen (3 bis 7 t).
  • Schwenkbare Abziehschenkel ermöglichen ein Arbeiten auf engstem Raum bei gleichzeitiger individueller Anpassung an die Spannweite und -tiefe
  • 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 107 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 4 3/16
  • Gesamttiefe [mm]: 107 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 4 3/16
  • Gesamthöhe [mm]: 170 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 6 11/16
  • Branche: Antriebstechnik, KFZ, NFZ, Kugellager, Handwerk, Elektro, Industrie, Bahn
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 13 mm
  • Gewindemaß: M12 x 1,5
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 4
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 5/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 90 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 120 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 4 3/4
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 3 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 18 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 11/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 13,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 9/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 22 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 7/8
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 7,5 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/4
  • max. Drehmoment [Nm]: 40 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 29.50
  • max. Zugkraft [kN]: 30 kN
  • max. Zugkraft [t]: 3 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 3.31
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 90 mm